Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
4U187157
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
Tronchetto Gedore 7mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4U187157
Diametro
22.5
Lunghezza (mm)
22
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
22
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
22.5
Lunghezza (mm)
22
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
22
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensioni (mm)
7
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Angolo di rotazione totale circa 15-20°, Angolo di rotazione totale circa 15-20°
Numeri di articolo
Numero articolo
4U187157
EAN
4010886883310
UBB
500642775802
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2219360