text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 7 mm

Numero articolo 4U243479
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model D 30 7
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, * non normalizzato, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo 4U243479
EAN 4010886857359
UBB 500642534415
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1845713
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.