Prese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Prese e accessori
Prese
3P023274
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
Tronchetto Gedore 6mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3P023274
Diametro
22.5
Lunghezza (mm)
22
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
22
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
22.5
Lunghezza (mm)
22
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
22
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensioni (mm)
6
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82079030
Type
Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Angolo di rotazione totale circa 15-20°, Angolo di rotazione totale circa 15-20°
Numeri di articolo
Numero articolo
3P023274
EAN
4010886883303
UBB
500642775646
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2219336