text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 6 mm

Numero articolo 5R032769
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Model D 30 6
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, cromato, * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo 5R032769
EAN 4010886857342
UBB 500642534258
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1845705
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.