Prese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Prese e accessori
Prese
2O837439
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
Tronchetto Gedore 5mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2O837439
Diametro
12
Lunghezza (mm)
60
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
32
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
12
Lunghezza (mm)
60
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
32
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensioni (mm)
5
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82079030
Type
Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Bit in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, Perno a pressione, fosfatato
Numeri di articolo
Numero articolo
2O837439
EAN
4010886864975
UBB
500642781099
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
1933272