text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 5 mm

Numero articolo 9Y097049
Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 67
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 67
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice

Specifiche

Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 67
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 67
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensioni (mm) 5
Dimensione del collegamento (mm) 10
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese

Numeri di articolo

Numero articolo 9Y097049
EAN 4010886804162
UBB 500642795453
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1394347
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.