Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
3C319478
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
Tronchetto Gedore 5/16 AF
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3C319478
Diametro
17.5
Lunghezza (mm)
17
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
17
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
17.5
Lunghezza (mm)
17
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
17
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
10
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese
Numeri di articolo
Numero articolo
3C319478
EAN
4010886861509
UBB
500642783806
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
1193431