text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 4mm

Numero articolo 8O822376
Diametro 12
Lunghezza (mm) 37
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 14.5
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice

Specifiche

Diametro 12
Lunghezza (mm) 37
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 14.5
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensioni (mm) 4
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato, fosfatato di manganese, Angolo di rotazione totale circa 15-20°, Angolo di rotazione totale circa 15-20°, acciaio al cromo-vanadio

Numeri di articolo

Numero articolo 8O822376
EAN 4010886883341
UBB 500642780000
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2219409
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.