Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
4E348718
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
Tronchetto Gedore 4mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4E348718
Diametro
17.5
Lunghezza (mm)
104
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
104
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
17.5
Lunghezza (mm)
104
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
104
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensioni (mm)
4
Dimensione del collegamento (mm)
10
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Angolo di rotazione totale circa 15-20°, Angolo di rotazione totale circa 15-20°, acciaio al cromo-vanadio.
Numeri di articolo
Numero articolo
4E348718
EAN
4010886815601
UBB
500642796444
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
1505718