text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 33 mm

Numero articolo 9E777230
Larghezza della chiave (mm) 33
Lunghezza (mm) 44.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 33
Lunghezza (mm) 44.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 22.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Model 19 33
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritegno della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo 9E777230
EAN 4010886929919
UBB 500642529225
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2545306
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.