text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 32 mm

Numero articolo 5V900801
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (mm) 82
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (mm) 82
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 36
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 19 L 32
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 5V900801
EAN 4010886896280
UBB 500642497878
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2300605
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.