text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 3/16 AF

Numero articolo 9P288496
Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 19
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 19
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice

Specifiche

Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 19
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 19
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensioni (mm) 47
Dimensione del collegamento (mm) 10
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese

Numeri di articolo

Numero articolo 9P288496
EAN 4010886883495
UBB 500642783491
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2195267
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.