text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 24 mm

Numero articolo 0K773172
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (mm) 33
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (mm) 33
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 15.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Model 30 24
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo 0K773172
EAN 4010886883112
UBB 500642494230
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2194783
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.