text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 13 mm

Numero articolo 6C062070
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 7
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 19 SK 13
Type Socket

Descrizione

Per l'uso con il cricchetto reversibile n. 1993 U-20 SK, le coppie richieste dalla norma DIN 3124 sono superate, GEDORE acciaio 42CrMo4, cromato, GEDORE acciaio 42CrMo4, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 6C062070
EAN 4010886932629
UBB 500642499288
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2225875
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.