Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
3S006051
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
Tronchetto Gedore 10mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3S006051
Lunghezza totale (mm)
49
Diametro
19
Lunghezza della lama (mm)
17
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensioni (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
49
Diametro
19
Lunghezza della lama (mm)
17
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensioni (mm)
10
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
10
Marchio
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese, Punta come da DIN 2325, Punta come da DIN 2325
Numeri di articolo
Numero articolo
3S006051
EAN
4010886883136
UBB
500642771843
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2194872