Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
9Q967466
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
Tronchetto Gedore 10 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Q967466
Larghezza della chiave (mm)
10
Lunghezza (mm)
24
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
10
Lunghezza (mm)
24
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
6
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
19 SK 10
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per l'uso con il cricchetto reversibile n. 1993 U-20 SK, le coppie richieste dalla norma DIN 3124 sono superate, GEDORE acciaio 42CrMo4, cromato, GEDORE acciaio 42CrMo4, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
9Q967466
EAN
4010886932599
UBB
500642498603
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2521539