Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
0R147391
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
Tronchetto Gedore 1/8 AF
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0R147391
Diametro
17.5
Lunghezza (mm)
19
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
19
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
17.5
Lunghezza (mm)
19
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
19
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
10
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromata, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese
Numeri di articolo
Numero articolo
0R147391
EAN
4010886883471
UBB
500642783079
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2195208