text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetti Wera 8790 HMB Profondo 10.0X64.0


8790 HMB Presa profonda 3/8",, 10 x 64 mmLa presa manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione, per un'identificazione facile e veloce dell'utensile necessario. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numéro d'article 9I583181
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Emballé par 1

Spécifications

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82042000
Type Deep Socket

La description

8790 HMB Presa profonda 3/8",, 10 x 64 mmLa presa manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione, per un'identificazione facile e veloce dell'utensile necessario. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I583181
EAN 4013288210401
UBB 500713722915
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004532001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.