text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per pompe idrauliche Knipex Alligator® con rivestimento antiscivolo in plastica cromata 250 mm (scheda self-service/blister)


KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggiore rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e

Numero articolo K1088.300.250
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Apertura massima delle guance (mm) 46
Numero di impostazioni 9
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Apertura massima delle guance (mm) 46
Numero di impostazioni 9
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Testato VDE No
Marchio Knipex

Descrizione

KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggiore rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 in- Capacità per dadi: 46mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1088.300.250
EAN 4003773005742
UBB 419102157262
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  88 03 250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.