text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchese per elettronica Knipex ESD con impugnatura multicomponente 120 mm


Pinze per elettronica ESD Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Robusto giunto a scatola a gioco zero. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegg

Numero articolo K1064.265.120
Isolato
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 55
Type Oblique Electronics End Cutting Nipper

Descrizione

Pinze per elettronica ESD Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Robusto giunto a scatola a gioco zero. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine: nessun guasto ai circuiti causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. Taglienti ulteriormente temprati al laser, durezza dei taglienti circa 56 HRC. Manici con impugnature multicomponente bicolore nero/grigio. Tronchese obliquo, mini-lama con piccolo smusso, α = 55°. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,6 mm- Larghezza testa (A): 11 mm- Lunghezza ganascia (B): 20 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 7 mm- Lunghezza tagliente mm (C): 7 mm- ESD: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1064.265.120
EAN 4003773025085
UBB 240104303047
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  64 62 120 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.