text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchese a leva Knipex 6705160 6705-160mm

Numero articolo K1067.500.160
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
Weight per piece (g) 260
Type End Cutting Nipper

Descrizione

Tronchese ad alta leva Con taglienti per fili morbidi, duri e di pianoforte. Elevata capacità di taglio con poco sforzo grazie al coordinamento ottimale dellangolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. - Capacità di taglio del filo morbido (diametro): Ø 4,5 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,4 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 2,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1067.500.160
EAN 4003773017936
UBB 419104120839
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  67 05 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.