text.skipToContent text.skipToNavigation

Trivella Milwaukee 32 x 460 mm

Numero articolo 5Y918824
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 385
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 460
Diametro trapano (mm) 32
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 385
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Type Auger Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y918824
EAN 4002395348596
UBB 500513754621
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932373374
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.