text.skipToContent text.skipToNavigation

Trivella Milwaukee 32 x 230 mm

Numero articolo 6H618342
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 155
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 230
Diametro trapano (mm) 32
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 155
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Type Auger Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 6H618342
EAN 4002395348534
UBB 500513754548
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932373368
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.