text.skipToContent text.skipToNavigation

Trivella Bosch 6 x 160 x 235 mm


Artikelnummer 5I980847
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 170
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Lunghezza totale (mm) 235
Diametro trapano (mm) 6
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 170
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075090
Type Wood Auger Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 5I980847
EAN 3165140183314
UBB 500512697318
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 2608597622
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.