text.skipToContent text.skipToNavigation

Trivella Bosch 18 x 100 x 160 mm


Artikelnummer 9G462754
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 95
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Verpakt per 1

Specificaties

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 18
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 95
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075060
Type Wood Auger Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 9G462754
EAN 3165140488747
UBB 500512698639
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608585704
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.