text.skipToContent text.skipToNavigation

Trivella Bosch 16 x 100 x 160 mm


Numero articolo 8C395122
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 95
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 16
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 95
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Wood Auger Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 8C395122
EAN 3165140488730
UBB 500512698480
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608585703
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.