text.skipToContent text.skipToNavigation

Trivella Bosch 12 x 470 x 600 mm


Artikelnummer 0C824795
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 470
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Lunghezza totale (mm) 600
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 470
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075090

Artikelnummern

Artikelnummer 0C824795
EAN 3165140488877
UBB 500512697987
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 2608585717
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.