text.skipToContent text.skipToNavigation

TRI-WING BIT SEC SW4


875/1 Punte TRI-WING® , 25 mm, 4 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TRI-WING® . Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81158.000.040
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 5
Codice merceologico 8207903000
Model 875/1 TRI-WING
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Descrizione

875/1 Punte TRI-WING® , 25 mm, 4 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TRI-WING® . Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81158.000.040
EAN 4013288033512
UBB 203232002360
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066766001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.