text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano universale Bosch 18v-60-1ac


Numero articolo 6L815364
Tensione nominale (V) 18
Larghezza 56
Altezza 232
Lunghezza (mm) 165
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 1.3
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13-13
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Larghezza 56
Altezza 232
Lunghezza (mm) 165
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 1.3
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 60
Impostazione della coppia (Nm) 24-47
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0-500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0-1900
Numero di batterie incluse 1
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Model UniversalDrill 18V-60
Type Cordless Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 6L815364
EAN 4053423230802
UBB 500582826383
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  06039D7001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.