text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano per calcestruzzo Bosch Blu 12 x 90 x 150


Numero articolo 1X120047
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 150
Diametro trapano (mm) 12
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Marchio Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 1X120047
EAN 3165140690478
UBB 500648517729
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608588157
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.