Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
0X883559
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
Trapano per abbaino A266 TiAlN 5 x 12,5 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0X883559
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Diametro nominale (mm)
5
Materiale di taglio
HSS-E
Marchio
Dormer
Type
Center Drill Bit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Diametro nominale (mm)
5
Materiale di taglio
HSS-E
Marchio
Dormer
Type
Center Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0X883559
EAN
7320760708316
UBB
500661432368
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
A2665.0X12.5