Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
9Z753976
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
Trapano per abbaino A210 DIN 333 R HSS Bianco 1,60 x 4,00 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Z753976
Lunghezza totale (mm)
35.5
Diametro dell'albero (mm)
4
Diametro nominale (mm)
1.6
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Dormer
Type
Center Drill Bit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
35.5
Diametro dell'albero (mm)
4
Diametro nominale (mm)
1.6
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Dormer
Type
Center Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Z753976
EAN
7320760031070
UBB
500629618058
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
A2101.6X4.0