Frese elicoidali
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Foratura
Frese elicoidali
7C262142
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
Trapano per abbaino A210 DIN 333 R HSS Bianco 1,00 x 3,15 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7C262142
Lunghezza totale (mm)
31.5
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Diametro nominale (mm)
1
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207506000
Type
Center Drill Bit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
31.5
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Diametro nominale (mm)
1
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207506000
Type
Center Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7C262142
EAN
7320760031056
UBB
500629623249
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
A2101.0X3.15