text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano per abbaino A205 DIN 333 A HSS TiN 4,00 x 10,00 mm

Numero articolo 1X323041
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 10
Diametro nominale (mm) 4
Materiale di taglio HSS
Marchio Dormer
Type Center Drill Bit

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 10
Diametro nominale (mm) 4
Materiale di taglio HSS
Marchio Dormer
Type Center Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 1X323041
EAN 7320760031025
UBB 500629627463
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A2054.0X10.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.