Spirálové vrtáky
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Foratura
Frese elicoidali
6H232862
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
Trapano per abbaino A205 DIN 333 A HSS TiN 1,60 x 4,00 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6H232862
Celková délka (mm)
35.5
Průměr šachty (mm)
4
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Celková délka (mm)
35.5
Průměr šachty (mm)
4
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6H232862
EAN
7320760030981
UBB
500629617894
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
A2051.6X4.0