Prodotti SDS MAX
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS MAX
7E342810
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
Trapano Bosch sdsmax-8x 32x800x920mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7E342810
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
SDS-max
Lunghezza di taglio (mm)
800
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
920
Diametro trapano (mm)
32
Sistema di presa
SDS-max
Lunghezza di taglio (mm)
800
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7E342810
EAN
4059952533315
UBB
500718666315
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2608900257