text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano Bosch per legno Nero/Clear 36 x 90 mm 10 mm


Numero articolo 7K357625
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 90
Diametro trapano (mm) 36
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82077090
Type Forstner Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7K357625
EAN 3165140858076
UBB 500649178398
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608577017
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.