text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano Bosch per legno Nero/Clear 22 x 90mm 8mm


Numero articolo 1M723638
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 90
Diametro trapano (mm) 22
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Forstner Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 1M723638
EAN 3165140857970
UBB 500649177143
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608577007
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.