text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano Bosch per legno 2609255146


Numero articolo 8C011870
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 6.35
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 21
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 67
Diametro trapano (mm) 2
Diametro dell'albero (mm) 6.35
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 21
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Materiale di taglio HSS
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 8C011870
EAN 3165140713375
UBB 500699359351
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2609255146
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.