Avvitatori a batteria
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
4X302578
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
Trapano angolare Bosch GWB 12 V-10
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4X302578
Tensione nominale (V)
12
Capacità della batteria (Ah)
2
Peso con pacco batterie (kg)
1.2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Coppia massima (Nm)
11
Diametro di foratura in acciaio (mm)
10
Diametro di foratura nel legno (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Capacità della batteria (Ah)
2
Peso con pacco batterie (kg)
1.2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Coppia massima (Nm)
11
Diametro di foratura in acciaio (mm)
10
Diametro di foratura nel legno (mm)
10
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672920
Model
GWB 12V-10
Type
Angle Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4X302578
EAN
3165140730846
UBB
500681360896
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
0601390908
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare