Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
4S503797
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
Torque spanner 6144-1CT 3/4 inch 200-500 Nm HAZET
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4S503797
Lunghezza totale (mm)
1046
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
200-500
Dimensione del collegamento (mm)
20
Divisione della scala di precisione (Nm)
2.5
Adatto per l'estensione
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
1046
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
200-500
Dimensione del collegamento (mm)
20
Divisione della scala di precisione (Nm)
2.5
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
2
Con scala
SÌ
Marchio
Hazet
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4S503797
EAN
4000896025541
UBB
500582191192
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
6144-1CT