text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5110-3 CT 3/8 inch 10-60 Nm HAZET


Numero articolo 5V861475
Lunghezza totale (mm) 320
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 10-60
Dimensione del collegamento (mm) 10
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Adatto per l'estensione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 320
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 10-60
Dimensione del collegamento (mm) 10
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Marchio Hazet

Numeri di articolo

Numero articolo 5V861475
EAN 4000896218899
UBB 500582615174
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  5110-3CT
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.