text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chiave dinamometrica 400 i Hex 4,0 x 90


400 i Indicatore di coppia VDE Hex isolato, 4 x 5,0 NmIndicatore di coppia VDE con coppia fissa per viti a brugola. A prova di manomissione. Il robusto innesto genera un segnale acustico e tattile che segnala il raggiungimento della coppia impostata, rendendo impossibile l'applicazione di ulteriore coppia. Il valore della coppia di allentamento è significativamente superiore alla coppia di serraggio impostata, pertanto non sono necessari strumenti aggiuntivi per allentare le connessioni a vite. La forma dell'impugnatura riempie perfettamente tutta la mano e le dita si appoggiano comodamente alle impugnature incassate e morbidamente arrotondate. Ciò garantisce un trasferimento ottimale ed ergonomico della potenza. Utensile testato individualmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numero articolo 7M051010
Isolato
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V
Materiale maniglia Altro
Con testa a sfera No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V
Materiale maniglia Altro
Con testa a sfera No
Testato VDE
Marchio Wera
Codice merceologico 84661038
Model 400 I
Type Hexagon Screwdriver

Descrizione

400 i Indicatore di coppia VDE Hex isolato, 4 x 5,0 NmIndicatore di coppia VDE con coppia fissa per viti a brugola. A prova di manomissione. Il robusto innesto genera un segnale acustico e tattile che segnala il raggiungimento della coppia impostata, rendendo impossibile l'applicazione di ulteriore coppia. Il valore della coppia di allentamento è significativamente superiore alla coppia di serraggio impostata, pertanto non sono necessari strumenti aggiuntivi per allentare le connessioni a vite. La forma dell'impugnatura riempie perfettamente tutta la mano e le dita si appoggiano comodamente alle impugnature incassate e morbidamente arrotondate. Ciò garantisce un trasferimento ottimale ed ergonomico della potenza. Utensile testato individualmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numeri di articolo

Numero articolo 7M051010
EAN 4013288206398
UBB 500713663507
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004980001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.