text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a percussione 30mm

Numéro d'article 7K693401
Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (mm) 52
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No

Spécifications

Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (mm) 52
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 14
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Model K 32 S 30
Type Impact Socket

La description

Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), Particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili che necessitano costantemente di sicurezza contro le perdite, affidabilità dei processi e sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K693401
EAN 4010886935804
UBB 500642521206
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 2734214
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.