Wire brushes
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Wire brushes
3J788906
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
Tirolit Spazzola per boccole 30 x 25-6 x 68
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3J788906
Design
Dritto
Materiale
Stainless steel
Collegamento del perno
SÌ
Diametro della spazzola (mm)
30
Marchio
Tyrolit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Materiale
Stainless steel
Collegamento del perno
SÌ
Diametro della spazzola (mm)
30
Marchio
Tyrolit
Codice merceologico
96035000
Type
End Brush
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le spazzole metalliche PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. Le spazzole metalliche sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti mostrano le loro qualità soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi. È possibile scegliere tra diversi modelli di spazzole metalliche: sensibili (DW - annodate) e grossolane (DZ - annodate). Quest'ultimo tipo di filo (DZ) si diffonde a seconda della velocità e può quindi eseguire perfettamente la lavorazione di vari diametri di foro. Inoltre, l'utensile universale brilla con la massima durata e il filo in acciaio inox di alta qualità previene efficacemente la ruggine.
Numeri di articolo
Numero articolo
3J788906
EAN
9003179033405
UBB
500572103900
UNSPSC
27111907
Nr articolo produttore
903340