text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod 2MM/1M


The fischer WIS Wireclip cable set with eye is a component in the fischer WIC Wireclip system. The prefabricated loop is fed through the wireclip and then fastened to the objects. Suspension can be infinitely adjusted after installation. The fischer nail anchor FNA II 6 x 25 OE with eye is ideal for fixing the wire.

Numero articolo 45956FIS
Adatto per l'integrità del circuito
Fissaggio finale Con occhiello finale
Diametro del cavo (mm) 2
Materiale del cavo Altro
Dispositivo di bloccaggio/tensionatore del materiale Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto per l'integrità del circuito
Fissaggio finale Con occhiello finale
Diametro del cavo (mm) 2
Materiale del cavo Altro
Dispositivo di bloccaggio/tensionatore del materiale Altro
Marchio Fischer

Descrizione

The fischer WIS Wireclip cable set with eye is a component in the fischer WIC Wireclip system. The prefabricated loop is fed through the wireclip and then fastened to the objects. Suspension can be infinitely adjusted after installation. The fischer nail anchor FNA II 6 x 25 OE with eye is ideal for fixing the wire.

Numeri di articolo

Numero articolo 45956FIS
EAN 4006209459560
UBB 500616731385
UNSPSC 31161618
Nr articolo produttore  45956
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.