text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod 2 VE 20


The wireclip WIC is a component of the fischer Wireclip WIC system. A loop is created from the wire for mounting. This is then fed through the wireclip, which then means that the objects are securely mounted. Suspension can be infinitely adjusted after installation. The fischer nail anchor FNA II 6 x 25 OE with eye is ideal for fixing the wire. The fisc

Numero articolo 44559FIS
Adatto per l'integrità del circuito
Fissaggio finale Con estremità a moschettone
Diametro del cavo (mm) 2.5
Materiale del cavo Altro
Dispositivo di bloccaggio/tensionatore del materiale Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto per l'integrità del circuito
Fissaggio finale Con estremità a moschettone
Diametro del cavo (mm) 2.5
Materiale del cavo Altro
Dispositivo di bloccaggio/tensionatore del materiale Altro
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 21.99

Descrizione

The wireclip WIC is a component of the fischer Wireclip WIC system. A loop is created from the wire for mounting. This is then fed through the wireclip, which then means that the objects are securely mounted. Suspension can be infinitely adjusted after installation. The fischer nail anchor FNA II 6 x 25 OE with eye is ideal for fixing the wire. The fischer wireclip is particularly suitable for hanging lighting strips, ventilation ducts, or advertising signs.

Numeri di articolo

Numero articolo 44559FIS
EAN 4006209445594
UBB 500616724943
UNSPSC 31161618
Nr articolo produttore  44559
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.