Thread repair & inserts
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
Riparazione e inserti filettatura
Riparazione filettatura
71768
71768.079.001
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
Thread repair kit Non-Metric Stainless steel A2 UNF 5/16X11,9
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Tang break tool (for diameters ≤ 1/2 UNF for larger diameters use long nose pliers).
Drill (for diameters ≤ 1/2 UNF for larger diameters order drill separately).
Stainless steel A2 wire thread inserts (No.4 - 5/16, 20 pcs. / 3/8 - 15 pcs. / 7/16 - 5/8, 10 pcs. / 3/4 - 7/8, 5 pcs. / 1.IN., 4 pcs.).UNF
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5/16 Inch
Lunghezza
11.9 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Tang break tool (for diameters ≤ 1/2 UNF for larger diameters use long nose pliers).
Drill (for diameters ≤ 1/2 UNF for larger diameters order drill separately).
Stainless steel A2 wire thread inserts (No.4 - 5/16, 20 pcs. / 3/8 - 15 pcs. / 7/16 - 5/8, 10 pcs. / 3/4 - 7/8, 5 pcs. / 1.IN., 4 pcs.).UNF
Dimensioni
L (mm)
11.9
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71768.079.001
EAN
4022835041269
UBB
500617007744
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
04126
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare