Thread repair & inserts
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
Riparazione e inserti filettatura
Riparazione filettatura
71760
71760.110.150
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
Thread repair kit M Stainless steel A2 M11X1,50X16,5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Tang break tool (for diameters ≤ M12 for larger diameters use long nose pliers).
Drill (for diameters ≤ M12 for larger diameters order drill separately).
Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2 - M8, 20 pcs. / M9 - M10, 15 pcs. / M11 - M16, 10 pcs. / M18 - M24, 5 pcs.).
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M11
Lunghezza
16.5 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Tang break tool (for diameters ≤ M12 for larger diameters use long nose pliers).
Drill (for diameters ≤ M12 for larger diameters order drill separately).
Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2 - M8, 20 pcs. / M9 - M10, 15 pcs. / M11 - M16, 10 pcs. / M18 - M24, 5 pcs.).
Dimensioni
d-D
M11
L (mm)
16.5
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71760.110.150
EAN
4022835040194
UBB
500617002042
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
04019
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare