Thread repair & inserts
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
Riparazione e inserti filettatura
Riparazione filettatura
71764
71764.180.150
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
Thread repair kit for spark plug thread Stainless steel A2 M18X1,5X24
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
This repair kit is specifically recommended for spark plug threads.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M6 - M12, 10 pcs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pcs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pcs. (L=1,5d)).
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
24 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
This repair kit is specifically recommended for spark plug threads.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M6 - M12, 10 pcs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pcs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pcs. (L=1,5d)).
Dimensioni
d-D
M18
L (mm)
24
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71764.180.150
EAN
4022835040972
UBB
500617005433
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
04097
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare